Llave de vaso ∙ hexagonal ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil de tracción hexagonal exterior ∙ 27 ∙ 85 mm

Número de artículo: 900LG-27
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 900LG-27
EAN / GTIN 4000896044009
Número del fabricante 900LG-27
Número L L60140 1456

Descripción

Descripción:

  • Modelo largo
  • Con moleteado recto
  • Superficie: cromada, pulida
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil de tracción de hexágono exterior
  • Ancho de llave: 27 mm
  • Dimensiones / longitud: 85 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 36.3 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 30 mm
  • Peso neto (kg): 0.27 kg
  • Para el accionamiento con la mano

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra