Llave de vaso ∙ hexagonal ∙ con aislamiento de protección ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil de tracción hexagonal exterior ∙ 10 ∙ 54 mm

Número de artículo: 900KV-10
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 900KV-10
EAN / GTIN 4000896232017
Número del fabricante 900KV-10

Descripción

Descripción:

  • Superficie: con aislamiento de protección
  • IEC 60900:2018
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil de tracción de hexágono exterior
  • Ancho de llave: 10 mm
  • Dimensiones / longitud: 54 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 19.5 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 27 mm
  • Aislamiento protector hasta 1000 V
  • Para el accionamiento con la mano

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra