Llave de vaso para bujías ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal exterior ∙ 20.8 ∙ 71 mm

Número de artículo: 900KF
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 900KF
EAN / GTIN 4000896043859
Número del fabricante 900KF
Número L L60140 3343

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Cambio de bujías
  • El resorte de corona reduce el riesgo de daños en el aislamiento
  • Resorte de corona como mecanismo de sujeción
  • Dimensiones americanas
  • Superficie: cromada, pulida
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil de hexágono exterior
  • Ancho de llave: 20.8 mm ∙ 13/16 ″
  • Dimensiones / longitud: 71 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 27.4 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 25 mm
  • Peso neto (kg): 0.12 kg
  • Para el accionamiento con la mano
Inoxidable y resistente a la temperaturaEl espacio libre más amplio posible en el aislante cerámico6 elementos elásticos: sujeción segura de las bujíasAmortiguación de movimientos transversales

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra