Repasado manual Repasado manual 50 x 20 x 150 mm CGROB

Número de artículo: 9009
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela de fibra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 9009
EAN / GTIN 9003170090094
Número del fabricante 9009
Número L L50140 1417

Descripción

Descripción:

Las piedras de vestir son adecuadas para vestir todos los discos de corindón y carburo de silicio. Se pueden utilizar como una herramienta de aderezo de bajo costo para discos de bloque de lijado de cerámica. Las piedras de vestir solo están disponibles en carburo de silicio negro.

Característica:

  • Forma: 90AS PIEDRA REPASADORA
  • Tamaño del grano: 24
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Especificación: CGROB
  • Dimensión (W x C x L): 50 x 20 x 150 mm
  • Diámetro: 50 mm
  • Grosor: 20 mm
  • Agujero: 150 mm

Ventaja:

  • Vestuario guiado a mano
  • Buenos resultados de aderezo para discos de bloque de lijado de hasta un diámetro de 250 mm
  • Las dimensiones y los tamaños de grano se pueden adaptar a los requisitos específicos del cliente

Aplicación:

  • Para el aderezo guiado a mano de todos los discos de corindón y carburo de silicio

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra