Pieza reductora ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Cuadrado macizo 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ 37 mm

Número de artículo: 9007S
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
Tipo de producto Vástago de unión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 9007S
EAN / GTIN 4000896072545
Número del fabricante 9007S
Número L L60140 2262

Descripción

Descripción:

  • Reductor Cuadrado interior Accionamiento 12,5 = 12″ → Cuadrado exterior Salida 10 = 38
  • Con orificio para seguro de pasador o muelle de seguridad y ranura para el anillo de goma
  • Superficie: fosfatada, engrasada
  • DIN 3121
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Cuadrado macizo 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 37 mm
  • Peso neto (kg): 0.1 kg
  • Para el uso con máquinas

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra