Articulación de impacto ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ 69 mm

Número de artículo: 9006S
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
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 9006S
EAN / GTIN 4000896043170
Número del fabricante 9006S
Número L L60140 2273

Descripción

Descripción:

  • Ángulo de giro 25°
  • Con articulación para la aplicación en lugares de difícil acceso y para evitar los cantos interpuestos
  • Con orificio para seguro de pasador o muelle de seguridad y ranura para el anillo de goma
  • Superficie: pavonada, engrasada
  • DIN 3121
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 69 mm
  • Peso neto (kg): 0.21 kg
  • Para el uso con máquinas