Calcetines de trabajo ELTEN Perfect Fit-Socks ESD (Carbon) ELTEN Perfect Fit-Socks ESD (Carbon), Talla 35-38

Número de artículo: 900022-35-38
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Número de zapato UE 35-38
    Tipo de producto Calcetines

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 900022-35-38
    EAN / GTIN 4030839355237
    Número del fabricante 900022-35-38
    Número L L00790 3941

    Descripción

    Descripción:

    • Calcetines de trabajo de color negro/gris
    • Refuerzo del talón, la puntera y la suela
    • Puños elásticos y sin presión
    • Materiales agradables para la piel
    • Tejido COOLMAX® regulador de la temperatura
    • Equipamiento ESD
    • 50% poliéster (COOLMAX®FIBER), 26% poliamida, 21% algodón, 2% elastano, 1% carbono

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra