Calcetines de trabajo ELTEN Basic-Socks ESD ELTEN Basic-Socks ESD, Talla 47-50

Número de artículo: 900019-47-50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de zapato UE 47-50
Tipo de producto Calcetines

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 900019-47-50
EAN / GTIN 4030839217177
Número del fabricante 900019-47-50
Número L L00790 4527

Descripción

Descripción:

  • Calcetines básicos de color negro
  • Puños elásticos y sin presión
  • Plantilla con forma anatómica
  • Materiales agradables para la piel
  • Lavado antiestático
  • 86% Algodón, 12% poliéster, 1% elastano, 1% fibre metálica (Bekinox®)
  • Equipamiento ESD

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra