Articulación giratoria

Número de artículo: 9000-041
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
    Tipo de producto Tubo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 9000-041
    EAN / GTIN 4000896204441
    Número del fabricante 9000-041
    Número L 080192 1/4

    Descripción

    Descripción:

    • Articulación giratoria en 360° de aire comprimido
    • Material de sellado: NBR
    • Presión máxima: 16 bar
    • Entrada de conexión de aire: Rosca interior de 12,91 mm (1/4″)
    • Salida de conexión de aire: Rosca exterior de 12,91 mm (1/4″)
    • Superficie: niquelada
    • Peso neto (kg): 0.07 kg
    • Rango de temperatura: 0°C – 70°C

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra