Juego de boquillas para mangueras

Número de artículo: 9000-020/3
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
Tipo de producto Tubo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 9000-020/3
EAN / GTIN 4000896195244
Número del fabricante 9000-020/3
Número L L60140 4809

Descripción

Descripción:

  • Adaptación de conexiones específicas del país a mangueras de aire comprimido
  • Boquilla portatubo: 10 mm ⌀
  • Acero, niquelado
  • Entrada de conexión de aire: Enchufe de acoplamiento 7,2 mm tipo 1 (DE/AT/SI/HU/CN/IN/PT/RU/PL/RO/TR)
  • Salida de conexión de aire: Boquilla de tubo flexible ⌀ 10 mm
  • Superficie: niquelada
  • Peso neto (kg): 0.02 kg
  • Número de herramientas: 3

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra