Juego de boquillas de entrada de aire

Número de artículo: 9000-010/3
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
    Tipo de producto Tubo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 9000-010/3
    EAN / GTIN 4000896195015
    Número del fabricante 9000-010/3
    Número L L60140 4808

    Descripción

    Descripción:

    • Adaptación de estándares de conexión específicos del país a herramientas neumáticas HAZET
    • Uso: Alemania (estándar), Austria, Eslovenia, Hungría, China, India, Portugal, Rusia, Polonia, Rumanía, Turquía
    • Roscas de 12,91 mm / 14
    • Acero, niquelado
    • Modelo con sellador en la rosca
    • Entrada de conexión de aire: Enchufe de acoplamiento 7,2 mm tipo 1 (DE/AT/SI/HU/CN/IN/PT/RU/PL/RO/TR)
    • Salida de conexión de aire: Rosca exterior de 12,91 mm (1/4″)
    • Superficie: niquelada
    • Peso neto (kg): 0.02 kg
    • Número de herramientas: 3

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra