Juego de llaves de vaso TORX® ∙ 1/12 ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil TORX® exterior ∙ 172 mm x 50 mm

Número de artículo: 900-E/5
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 900-E/5
EAN / GTIN 4000896129331
Número del fabricante 900-E/5
Número L L60140 1382

Descripción

Descripción:

  • Con moleteado recto
  • Cubeta bi-color de espuma suave, cubeta de espuma suave de 2 componentes. Cubeta también apropiada para el carro de herramientas Assistent de HAZET
  • Superficie: cromada, pulida
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil TORX® exterior
  • Ancho de llave: ∙ E10 – E18
  • Dimensiones / longitud: 172 mm x 50 mm
  • Peso neto (kg): 0.38 kg
  • Para el accionamiento con la mano
  • Organización de herramientas HAZET, tamaño: 172 x 50 mm
  • Número de herramientas: 5

Volumen de suministro:

Llave de vaso ∙ TORX® 900-E10 ∙ 900-E12 ∙ 900-E14 ∙ 900-E16 ∙ 900-E18