Alicate para ensamblar perfiles con fundas multicomponentes bruñido 340 mm

Número de artículo: 90 42 340
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad
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
Tipo de producto Herramienta para perforación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 90 42 340
EAN / GTIN 4003773071884
Número del fabricante 90 42 340
Número L L70010 1114
Manufacturer KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Descripción:

  • para la fabricación de uniones fijas de chapas perfiladas utilizadas en la construcción en seco para el montaje de tabiques y falsos techos sin necesidad de tornillos ni remaches
  • para perfiles U y C con un espesor máximo de chapa de 1,2 mm (2 x 0,6 mm)
  • esfuerzo mínimo gracias a la óptima relación de palanca

Característica:

  • Capacidad en milímetros: máx. 1,2 (2 x 0,6)
  • pavonado
  • Con forros de varios componentes