KNIPEX 90 25 20 SB Cortatubos para tubos combinados y de protección con fundas multicomponentes galvanizado 210 mm

Número de artículo: 90 25 20 SB
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
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
Número de artículo 90 25 20 SB
EAN / GTIN 4003773071457
Número del fabricante 90 25 20 SB
Número L L70010 1857

Descripción

Descripción:

  • Para cortar tubos combinados de diámetro 12 - 25 mm y tubos protectores flexibles de diámetro 18 - 35 mm sin dañar el interior.
  • Posibilidad de colocar un mandril calibrador, p. ej., para tubos Geberit de Ø 11,5 y 15 mm.
  • Cuchilla: acero especial para herramientas, templado al aceite, intercambiable.
  • Cuerpo de herramienta: acero eléctrico al cromo-vanadio de calidad especial, templado al aceite.