TwistCut® Herramienta para corte de tubos corrugados 100 mm

Número de artículo: 90 22 02 SB
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cortatubos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 90 22 02 SB
EAN / GTIN 4003773082293
Número del fabricante 90 22 02 SB
Número L L70010 1779

Descripción

Descripción:

  • Para el corte seguro y rápido de muchos tubos de plástico corrugado en la gama de capacidad universal de Ø 13 a 32 mm
  • Para tubos ondulados de plástico con perfiles ondulados de hasta 2,7 mm de ancho
  • No se dañan los cables ni las tuberías internas
  • Corta incluso tubos de plástico corrugado más blandos y flexibles: basta con aplicar poca presión sobre el TwistCut® al cortar para no deformar el tubo corrugado
  • Fácil inserción, corte seguro y sencillo sin residuos
  • Corte preciso sin daños gracias a la exclusiva disposición de la cuchilla con guía lateral
  • Buena accesibilidad gracias a su forma delgada
  • Con cuchillas pelacables para secciones de 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4,0 mm²
  • Lengüetas de posicionamiento pendientes de patente en las cuchillas pelacables de 1,5 y 2,5 mm² para una inserción rápida de los cables
  • Escala de longitud en el interior para un pelado uniforme de los cables, legible para diestros y zurdos

Característica:

  • Capacidades de corte (diámetro): Ø 13 - 32mm
  • Valor de desaislado conductor y cordón: 0,2 - 4mm²

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra