TwistCut® Herramienta para corte de tubos corrugados 100 mm

Número de artículo: 90 22 01 SB
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
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
Tipo de producto Cortatubos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 90 22 01 SB
EAN / GTIN 4003773082286
Número del fabricante 90 22 01 SB
Número L L70010 1778

Descripción

Descripción:

  • Para el corte seguro y rápido de muchos tubos de plástico corrugado en la gama de capacidad universal de Ø 13 a 32 mm
  • Para tubos ondulados de plástico con perfiles ondulados de hasta 2,7 mm de ancho
  • No se dañan los cables ni las tuberías internas
  • Incluso corta tubos de plástico corrugado más blandos y flexibles: basta con aplicar poca presión sobre el TwistCut® al cortar para no deformar el tubo corrugado
  • Fácil inserción, corte seguro y sencillo sin residuos
  • Corte preciso sin daños gracias a la exclusiva disposición de la cuchilla con guía lateral
  • Buena accesibilidad gracias a su forma delgada

Característica:

  • Capacidades de corte (diámetro): Ø 13 - 32mm