LLAVE EN T TORX T50 SLS

Número de artículo: 89TX.50SLS
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
    Tipo de producto Pasador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 89TX.50SLS
    EAN / GTIN 3662424029417
    Número del fabricante 89TX.50SLS
    Número L L60130 11273

    Descripción

    Descripción:

    • Las fortalezas del producto: Equipado con el sistema SLS de FACOM® para evitar caídas accidentales.
    • Dispositivo especial de seguridad mediante cable de acero prensado con opción de rotación para mayor comodidad de trabajo en altura.
    • Mango ergonómico en T para un uso eficaz de ambos extremos de la llave
    • Acero chorreado, cromado.

    Característica:

    • A [mm]: 8,79
    • L1 x l2 [mm]: 15 x 175
    • L [mm]: 240
    • L1 [mm]: 175
    • L2 [mm]: 95
    • L3 [mm]: 15
    • Torx [nº]: T50
    • [g]: 195