LLAVE EN T TORX T40 SLS

Número de artículo: 89TX.40SLS
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
Tipo de producto Pasador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 89TX.40SLS
EAN / GTIN 3662424029394
Número del fabricante 89TX.40SLS
Número L L60130 9947

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Equipado con el sistema SLS de FACOM® para evitar caídas accidentales.
  • Dispositivo especial de seguridad mediante cable de acero prensado con opción de rotación para mayor comodidad de trabajo en altura.
  • Mango ergonómico en T para un uso eficaz de ambos extremos de la llave
  • Acero chorreado, cromado.

Característica:

  • A [mm]: 6,60
  • L1 x l2 [mm]: 15 x 175
  • L [mm]: 240
  • L1 [mm]: 175
  • L2 [mm]: 95
  • L3 [mm]: 15
  • Torx [nº]: T40
  • [g]: 130