LLAVE MACHO LARGA ESFERI TORX 25

Número de artículo: 89S.25
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 89S.25
EAN / GTIN 3148511269749
Número del fabricante 89S.25
Número L L60130 4768

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Según las especificaciones de TORX®
  • La cabeza esférica permite un ángulo de rotación de hasta 20°, para lugares de difícil acceso
  • bruñido

Característica:

  • A [mm]: 4,40
  • H [mm]: 25
  • H x L [mm]: 24,5 x 104,5
  • L [mm]: 105
  • Torx [nº]: T25
  • [g]: 18