LLAVE MACHO LARGA ESFERI TORX 20

Número de artículo: 89S.20
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 89S.20
EAN / GTIN 3148511269725
Número del fabricante 89S.20
Número L L60130 8261

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Según las especificaciones de TORX®
  • La cabeza esférica permite un ángulo de rotación de hasta 20°, para lugares de difícil acceso
  • bruñido

Característica:

  • A [mm]: 3,84
  • Al [mm]: 23
  • Al x L [mm]: 23,0 x 99,0
  • L [mm]: 99
  • Torx [nº]: T20
  • [g]: 10