uvex Guantes de protección 89 Talla 6

Número de artículo: 8990015
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 12 Piezas
  • Pasos del pedido: 12 Piezas
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
Talla de guante 6
Tipo de producto Guantes de algodón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8990015
EAN / GTIN 4048612013618
Número del fabricante 8990015
Número L L01690 2

Descripción

Descripción:

  • Clase de producto: Guantes de protección
  • Tipo de producto: Guante interior
  • búsqueda de color (filtro): blanco
  • Acabado: Sin especificar
  • Recubrimiento: Sin revestimiento
  • Talla: 6
  • Reutilización: Reutilizable (R)
  • Material exterior: Algodón