uvex bolsa de herramientas negro 1

Número de artículo: 8982301
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
    Número de artículo 8982301
    EAN / GTIN 4049358641295
    Número del fabricante 8982301
    Número L L01660 1444

    Descripción

    Descripción:

    • Bolso unisex - uvex suXXeed craft
    • Modelo: 7373
    • N.º de Producto:89823
    • Material: Poliéster Oxford 400D
    • Peso: 200 gr/m²
    • Color: Negro
    • Material muy robusto
    • Mosquetones para colgar fácilmente
    • Bolsillo con cremallera
    • Bolsa de herramientas
    • Tamaño único
    • Cuidado: Lavado normal 60°C, no blanquee
    • Secado en vaso / secador posible, baja temperatura 60 ° C, proceso de secado suave
    • Planchar a una temperatura máxima de la suela de hierro a 110°C sin vapor
    • Limpieza en seco profesional con percloroetileno y/o hidrocarburos, proceso normal

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra