Botas de bombero (Forma D) CRAIG GTX ESD F2A CRAIG GTX ESD F2A, Talla 49

Número de artículo: 89641-49
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: F2A
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Acero
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
Clase de protección F2A
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 49
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 89641-49
EAN / GTIN 4030839318751
Número del fabricante 89641-49

Descripción

Descripción:

  • Cuero de vaca - Resistente al fuego
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa FIREFIGHTERS Level 2
  • Suela interior antiestática de lana suave
  • Suela intermedia de acero
  • Suela con perfil profundo de GOMA/PU POWERGRIP
  • Punta de TPU
  • Puntera de acero
  • DIN EN 15090, EN ISO 17249 F2A (TYP 2) CI/HI3/HRO/Protection level 2 (24m/sec)/SRC, form D
  • Presilla en el talón
  • Talón inclinado
  • Combinación: cordones y cremallera
  • Costuras de fibra Nomex® resistentes al calor
  • Bota resistente al corte - protección contra cortes con motosierras manuales
  • Nivel de protección 2 (24 m/s)
  • Acolchado suave para el tobillo
  • Zonas de flexión