Cepillos universales para acero inoxidable 260 x 10 x 28

Número de artículo: 896224
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 12 Piezas
  • Pasos del pedido: 12 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cepillo circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 896224
EAN / GTIN 9003178962249
Número del fabricante 896224
Número L L50140 2620

Descripción

Descripción:

El cepillo de mano PREMIUM es adecuado para casi todas las tareas. Esta herramienta permite el desbarbado, la limpieza de soldaduras y la limpieza de superficies en piezas de trabajo acero fino. El mango de madera de haya de alta calidad ofrece la máxima comodidad para el usuario y el alambre hecho de acero fino evita que la pieza de trabajo se oxida de manera eficiente.

Característica:

  • Forma: 90S DW CEPILLOS DE MANO CON PESO ALAMBRE
  • Idoneidad material: Acero fino
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 1 fila(s)
  • Dimensión (L x W x H): 260 x 10 x 28 mm
  • Diámetro: 260 mm
  • Grosor: 10 mm
  • Agujero: 135 mm
  • Herramienta para: rectificado de mano

Ventaja:

  • Con mango de plástico ergonómico para un manejo cómodo
  • Herramienta de aplicación universal con el durabilidad/duración/vida útil más alto

Aplicación:

  • Para eliminar óxido, pintura y barniz, desbarbado, preparación de superficies y acabado de acero fino

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra