Cepillos de taza para acero inoxidable 100 x 30 x M14

Número de artículo: 896174
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cepillo de copa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 896174
EAN / GTIN 9003178961747
Número del fabricante 896174

Descripción

Descripción:

El cepillo de copa PREMIUM para el lijadora angular es perfecto para trabajos altamente eficientes en grandes superficies de acero inoxidable. La mejor vida útil de la herramienta y los resultados impresionantes están asegurados con este producto. Los cepillos para macetas son adecuados para eliminar el óxido, la pintura y el barniz, así como para la preparación y el acabado de superficies por parte de acero fino. Además, la herramienta se puede utilizar para limpiar soldaduras. Los cepillos están disponibles en diferentes especificaciones para cubrir todos sus requisitos de sensible (DW) a grueso (DZ).

Característica:

  • Forma: 11T DW CEPILLOS OBLICUOS DE OLLA
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: E 0,3 mm
  • Dimensión (D x L x GE): 100 x 30 x M14 mm
  • Diámetro: 100 mm
  • Idoneidad material: Acero fino
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • El alambre hecho de acero fino de alta calidad evita que la pieza de trabajo se oxide
  • Herramienta de aplicación universal con el durabilidad/duración/vida útil más alto

Aplicación:

  • Para eliminar el óxido, la pintura y el barniz, la limpieza de soldaduras, la preparación de superficies y el acabado de acero fino
  • Escobillas de olla especialmente diseñadas para el mecanizado de superficies grandes

Recomendación:

  • Alambre corrugado DW para materiales blandos, superficies sensibles e impurezas ligeras
  • DZ Alambre trenzado para trabajos pesados, suciedad pesada y para la eliminación de pinturas y barnices

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra