Descripción:
El cepillo de copa PREMIUM para el lijadora angular es perfecto para trabajos altamente eficientes en grandes superficies de acero inoxidable. La mejor vida útil de la herramienta y los resultados impresionantes están asegurados con este producto. Los cepillos para macetas son adecuados para eliminar el óxido, la pintura y el barniz, así como para la preparación y el acabado de superficies por parte de acero fino. Además, la herramienta se puede utilizar para limpiar soldaduras. Los cepillos están disponibles en diferentes especificaciones para cubrir todos sus requisitos de sensible (DW) a grueso (DZ).
Característica:
- Forma: 11T DW CEPILLOS OBLICUOS DE OLLA
- Idoneidad material: Acero fino
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: E 0,3 mm
- Dimensión (D x L x GE): 75 x 20 x M14 mm
- Diámetro: 75 mm
- Herramienta para: Lijadora angular
Ventaja:
- El alambre hecho de acero fino de alta calidad evita que la pieza de trabajo se oxide
- Herramienta de aplicación universal con el durabilidad/duración/vida útil más alto
Aplicación:
- Para eliminar el óxido, la pintura y el barniz, la limpieza de soldaduras, la preparación de superficies y el acabado de acero fino
- Escobillas de olla especialmente diseñadas para el mecanizado de superficies grandes
Recomendación:
- Alambre corrugado DW para materiales blandos, superficies sensibles e impurezas ligeras
- DZ Alambre trenzado para trabajos pesados, suciedad pesada y para la eliminación de pinturas y barnices