Descripción:
Los cepillos redondos PREMIUM para el banco de amolar son la solución perfecta para un molido preciso, rápido y suave en acero fino. Los cepillos de alto rendimiento ofrecen la mayor vida útil y le apoyan en tareas exigentes como la eliminación de pintura, óxido y laca, así como en la preparación de superficies y el acabado de acero fino. Además, puede desbaratar una amplia variedad de piezas de trabajo de manera eficiente, haciendo que los cepillos redondos de Tyrolit sean universalmente aplicables para una variedad de tareas. El alambre corrugado (DW) hecho de acero fino de alta calidad evita que la pieza de trabajo se oxide y maneja tareas como acabado, pulido y deslustrado con facilidad.
Característica:
- Forma: 1R DW CEPILLOS REDONDOS
- Idoneidad material: Acero fino
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: E 0,3 mm
- Dimensión (D x W x L x H): 150 x 18 x 27 x 32 mm
- Diámetro: 150 mm
- Grosor: 18 mm
- Agujero: 32 mm
- Herramienta para: Banco de amolar
Ventaja:
- Herramienta de aplicación universal con el durabilidad/duración/vida útil más alto
- El alambre hecho de acero fino de alta calidad evita que la pieza de trabajo se oxide
Aplicación:
- Para eliminar óxido, pintura y barniz, desbarbado, preparación de superficies y acabado de acero fino
Recomendación:
- Alambre corrugado DW para quitar pintura y óxido, así como para el acabado, pulido y deslustrado
Características especiales:
- Alambre hecho de acero fino de alta calidad
- La vida más alta de la herramienta
- Trabajo rápido y suave