Cepillos redondos para acero inoxidable 125 x 24 x 36 x 20

Número de artículo: 896113
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cepillo de copa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 896113
EAN / GTIN 9003178961136
Número del fabricante 896113
Número L L50140 2987

Descripción

Descripción:

Los cepillos redondos PREMIUM para el banco de amolar son la solución perfecta para un molido preciso, rápido y suave en acero fino. Los cepillos de alto rendimiento ofrecen la mayor vida útil y le apoyan en tareas exigentes como la eliminación de pintura, óxido y laca, así como en la preparación de superficies y el acabado de acero fino. Además, puede desbaratar una amplia variedad de piezas de trabajo de manera eficiente, haciendo que los cepillos redondos de Tyrolit sean universalmente aplicables para una variedad de tareas. El alambre corrugado (DW) hecho de acero fino de alta calidad evita que la pieza de trabajo se oxide y maneja tareas como acabado, pulido y deslustrado con facilidad.

Característica:

  • Forma: 1R DW CEPILLOS REDONDOS
  • Idoneidad material: Acero fino
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: E 0,3 mm
  • Dimensión (D x W x L x H): 125 x 24 x 36 x 20 mm
  • Diámetro: 125 mm
  • Grosor: 24 mm
  • Agujero: 20 mm
  • Herramienta para: Banco de amolar

Ventaja:

  • Herramienta de aplicación universal con el durabilidad/duración/vida útil más alto
  • El alambre hecho de acero fino de alta calidad evita que la pieza de trabajo se oxide

Aplicación:

  • Para eliminar óxido, pintura y barniz, desbarbado, preparación de superficies y acabado de acero fino

Recomendación:

  • Alambre corrugado DW para quitar pintura y óxido, así como para el acabado, pulido y deslustrado

Características especiales:
  • Alambre hecho de acero fino de alta calidad
  • La vida más alta de la herramienta
  • Trabajo rápido y suave

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra