Descripción:
Las macetas DE molienda ESTÁNDAR Tyrolit logran un rendimiento de remoción muy bueno y durabilidad/duración/vida útil para trabajos de molienda de áreas grandes. El muela de vaso, disponible para la roca, es particularmente adecuado para la molienda de cicatrices en superficies de hormigón expuesto, achaflanar y premolienda de piedra artificial y losas de terrazo, así como para la molienda de superficies en mármol, pizarra y granito. Para el portaherramientas, puede elegir entre la versión de agujero 22, 23 y la versión roscada M14. Tenga en cuenta la velocidad de trabajo de máximo 50 m/s..
Característica:
- Forma: 11BT VASO CON PLATO DE CHAPA
- Vs /max: 50 m/s..
- Idoneidad material: Rock
- Línea de producto: ESTÁNDAR
- Especificación: W20 / E14 / K45
- Dimensión (D / J x D x H): 110 / 90 x 55 x 22,2 mm
- Diámetro: 110 mm
- Grosor: 55 mm
- Agujero: 22,2 mm
- Tamaño del grano: 16
- Herramienta para: Lijadora angular
Ventaja:
- Muy buen rendimiento de remoción para trabajos de molienda de área grande
- Robusto y duradero
- Carburo de silicio para excelentes resultados en materiales de roca y chip corto
Aplicación:
- Para aplicaciones exigentes en roca
- Para molienda de cicatrices en superficies de hormigón expuestas, achaflanar y premolienda de losas de piedra artificial y terrazo, así como molienda de superficies en mármol, pizarra y granito
Recomendación:
- Grano tamaño 16/36 para molienda gruesa
- Tamaño de grano 60 para molienda fina
- Use protección especial para ollas
- Nota La velocidad de trabajo de máximo 50 m/s..