Descripción:
Las macetas DE molienda ESTÁNDAR Tyrolit logran un rendimiento de remoción muy bueno y durabilidad/duración/vida útil para trabajos de molienda de áreas grandes. El muela de vaso, disponible para el acero, también es muy adecuado para el pulido de bordes, achaflanar y para las soldaduras de pulido. Para el portaherramientas, puede elegir entre la versión de agujero 22, 23 y la versión roscada M14. Tenga en cuenta la velocidad de trabajo de máximo 50 m/s..
Característica:
- Forma: 11BT VASO CON PLATO DE CHAPA
- Vs /max: 50 m/s..
- Idoneidad material: Acero
- Línea de producto: ESTÁNDAR
- Especificación: W20 / E14 / K45
- Dimensión (D / J x D x H): 110 / 90 x 55 x 22,2 mm
- Diámetro: 110 mm
- Grosor: 55 mm
- Agujero: 22,2 mm
- Tamaño del grano: 16
- Herramienta para: Lijadora angular
Ventaja:
- Muy buen rendimiento de remoción para trabajos de molienda de área grande
- Robusto y duradero
Aplicación:
- Para aplicaciones exigentes en diferentes grados de acero
- Para el pulido de bordes, superficies de limpieza, achaflanar y soldaduras de molienda
Recomendación:
- Tamaños de grano 16 y 36 para molienda gruesa
- Use protección especial para ollas
- Nota La velocidad de trabajo de máximo 50 m/s..