Muela de vaso de resina sintética para acero 110 / 90 x 55

Número de artículo: 895669
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 895669
EAN / GTIN 9003178956699
Número del fabricante 895669
Número L L50150 265

Descripción

Descripción:

Las macetas DE molienda ESTÁNDAR Tyrolit logran un rendimiento de remoción muy bueno y durabilidad/duración/vida útil para trabajos de molienda de áreas grandes. El muela de vaso, disponible para el acero, también es muy adecuado para el pulido de bordes, achaflanar y para las soldaduras de pulido. Para el portaherramientas, puede elegir entre la versión de agujero 22, 23 y la versión roscada M14. Tenga en cuenta la velocidad de trabajo de máximo 50 m/s..

Característica:

  • Forma: 11BT VASO CON PLATO DE CHAPA
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Idoneidad material: Acero
  • Línea de producto: ESTÁNDAR
  • Especificación: W20 / E14 / K45
  • Dimensión (D / J x D x H): 110 / 90 x 55 x 22,2 mm
  • Diámetro: 110 mm
  • Grosor: 55 mm
  • Agujero: 22,2 mm
  • Tamaño del grano: 36
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Muy buen rendimiento de remoción para trabajos de molienda de área grande
  • Robusto y duradero

Aplicación:

  • Para aplicaciones exigentes en diferentes grados de acero
  • Para el pulido de bordes, superficies de limpieza, achaflanar y soldaduras de molienda

Recomendación:

  • Tamaños de grano 16 y 36 para molienda gruesa
  • Use protección especial para ollas
  • Nota La velocidad de trabajo de máximo 50 m/s..

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra