Cepillos manuales universales para acero 290 x 28 x 25

Número de artículo: 895576
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 12 Piezas
  • Pasos del pedido: 12 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cepillo metálico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 895576
EAN / GTIN 9003178955760
Número del fabricante 895576

Descripción

Descripción:

Con los cepillos multiusos PREMIUM de Tyrolit, puedes realizar trabajos como eliminar el óxido, la pintura y el barniz, así como trabajos de desbarbado en el tiempo más rápido posible. Además, esta herramienta universal es adecuada para la limpieza de costuras de soldadura, preparación de superficies y mecanizado fino en acero. Las puntuaciones del producto con una larga vida útil y un manejo cómodo.

Característica:

  • Forma: 90H DG CEPILLOS DE MANO CON GER. ALAMBRE
  • Idoneidad material: Acero
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 3 fila(s)
  • Dimensión (L x W x H): 290 x 28 x 25 mm
  • Diámetro: 290 mm
  • Grosor: 28 mm
  • Agujero: 140 mm
  • Herramienta para: rectificado de mano

Ventaja:

  • Herramienta universal
  • Equipado con mango de madera de haya de alta calidad

Aplicación:

  • Para el mecanizado de acero
  • Ideal para desbarbado, limpieza de soldaduras y limpieza de superficies

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra