Juego de ruedas, con indicador de dirección f.WB620, 95, 95VA, 98VA, 95PRO, 98PRO, WB621, WB625, TTS93

Número de artículo: 89480003
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
Tipo de producto Rueda

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 89480003
EAN / GTIN 4018754231386
Número del fabricante 89480003
Número L L60010 5265

Descripción

Descripción:

  • 4 rodamiento de bolas, ruedas giratorias de servicio ligero (D. 125 mm)
  • De los cuales 2 tienen un freno de estacionamiento y 2 tienen un bloqueo direccional

Característica:

  • para no.: WB620, 95, 95VA, 98VA, 95PRO, 98PRO, WB621, WB625, TTS93
  • Peso kg: 5.442 kg
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra