Botas de bombero (Forma D) FIRE PROOF GTX F2A FIRE PROOF GTX F2A, Talla 39

Número de artículo: 89231-39
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: F2A
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
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
    Clase de protección F2A
    Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
    Número de zapato UE 39
    Tipo de producto Botas de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 89231-39
    EAN / GTIN 4030839376621
    Número del fabricante 89231-39

    Descripción

    Descripción:

    • Cuero de vaca - Resistente al fuego
    • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
    • Lengüeta cerrada y acolchada
    • Plantilla de superficie completa
    • Suela interior antiestática de lana suave
    • Suela intermedia de acero
    • Suela con perfil profundo de GOMA/PU POWER con talón inclinado
    • Puntera resistente a la abrasión
    • Puntera de acero
    • DIN EN 15090, EN ISO 17249 F2A (TYP 2) CI/HI3/HRO/Protection level 2 (24m/sec)/SRC, form D
    • Acolchado suave para el tobillo
    • Costuras y cordones de fibra Nomex® resistentes al calor
    • Combinación: cordones y cremallera
    • Bota resistente al corte - protección contra cortes con motosierras manuales
    • Nivel de protección 2 (24 m/s)