uvex No reutilizable (NR) Mono blanco, L

Número de artículo: 8909411
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color weiß
Tipo de producto Mono desechable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8909411
EAN / GTIN 4049358610352
Número del fabricante 8909411

Descripción

Descripción:

  • Clase de producto: Ropa de protección
  • Clase de producto: subtipos: Ropa de protección contra productos químicos
  • Tipo de producto: Mono
  • búsqueda de color (filtro): blanco
  • Sexo: Hombre
  • Ajuste: Corte normal
  • Talla: L

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra