Cepillos de mango redondo para acero 40 x 9 x 9 - 6 x 30

Número de artículo: 890843
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
  • Pasos del pedido: 25 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cepillo de copa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 890843
EAN / GTIN 9003178908438
Número del fabricante 890843

Descripción

Descripción:

Los cepillos circulares PREMIUM para el lijadora recta son especialmente adecuados para el mecanizado de áreas de difícil acceso en piezas de acero. Ya sea para quitar pintura y óxido, limpiar costuras de soldadura o para la preparación de superficies y el mecanizado fino de acero, este cepillo de alto rendimiento se puede utilizar universalmente. Puede elegir entre diferentes diseños: Sensible (DW - corrugado) para la eliminación de óxido, limpieza, alisado, pulido, deslustrado y rugosidad, o grueso (DZ - trenzado) para el procesamiento de costuras de soldadura o para eliminar incrustaciones y pintura. Además, la versión trenzada DZ brilla con durabilidad/duración/vida útil adicional y robustez.

Característica:

  • Forma: 52R CEPILLOS CIRCULARES DE EJE DW
  • Idoneidad material: Acero
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: S 0,3 mm
  • Dimensión (D x L x H - GE x I): 40 x 9 x 9 - 6 x 30 mm
  • Diámetro: 40 mm
  • Grosor: 9 mm
  • Herramienta para: Lijadora recta

Ventaja:

  • Especialmente adecuado para zonas de difícil acceso
  • Herramienta de aplicación universal con el durabilidad/duración/vida útil más alto
  • Endurecido alambre SH para durabilidad/duración/vida útil adicional

Aplicación:

  • Para eliminar el óxido, limpiar las soldaduras, preparación de superficies y acabado

Recomendación:

  • Alambre corrugado DW para desoxidación, limpieza, alisado, pulido, deslustrado y desbaste
  • DZ alambre trenzado para el procesamiento de costuras de soldadura y para eliminar la escala y la pintura

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop