Cepillos de mango redondo para acero inoxidable 50 x 15 x 12,5 - 6 x 30

Número de artículo: 890821
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
  • Pasos del pedido: 25 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cepillo de copa

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 890821
    EAN / GTIN 9003178908216
    Número del fabricante 890821
    Número L L50140 3063

    Descripción

    Descripción:

    Los cepillos circulares PREMIUM para el lijadora recta son especialmente adecuados para el mecanizado de áreas de difícil acceso en piezas de trabajo hechas de acero fino. La composición predestina la herramienta para una amplia gama de tareas en acero fino. Ya sea para eliminar el óxido, limpiar las soldaduras o para la preparación y el acabado de la superficie, este cepillo de alto rendimiento se puede utilizar universalmente. Puede elegir entre diferentes diseños: Sensible (DW - corrugado) para la eliminación de óxido, limpieza, alisado, pulido, deslustrado y rugosidad, o grueso (DZ - trenzado) para el procesamiento de costuras de soldadura o para eliminar incrustaciones y pintura. Las versiones EA de los cepillos corrugados DW están hechas de alambre resistente al ácido inoxidable.

    Característica:

    • Forma: 52R CEPILLOS CIRCULARES DE EJE DW
    • Idoneidad material: Acero fino
    • Línea de producto: PREMIUM
    • Especificación: E 0,3 mm INOX
    • Dimensión (D x L x H - GE x I): 50 x 15 x 12,5 - 6 x 30 mm
    • Diámetro: 50 mm
    • Grosor: 15 mm
    • Herramienta para: Lijadora recta

    Ventaja:

    • Debido a su forma, es particularmente adecuado para lugares de difícil acceso
    • Herramienta de aplicación universal con el durabilidad/duración/vida útil más alto
    • Inoxidable, resistente al ácido alambre EA

    Aplicación:

    • Para la eliminación de óxido, limpieza de soldaduras, preparación de superficies y acabado de acero fino

    Recomendación:

    • Alambre corrugado DW para desoxidación, limpieza, alisado, pulido, deslustrado y desbaste
    • DZ alambre trenzado para el procesamiento de costuras de soldadura y para eliminar la escala y la pintura

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra