Cepillos de mango de vaso para acero inoxidable 60 x 15 x 20 - 6 x 30

Número de artículo: 890761
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
  • Pasos del pedido: 25 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cepillo de copa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 890761
EAN / GTIN 9003178907615
Número del fabricante 890761

Descripción

Descripción:

Los cepillos de eje en maceta PREMIUM para el lijadora recta son ideales para el mecanizado de áreas de difícil acceso en piezas de trabajo hechas de acero fino. La herramienta de alto rendimiento ofrece la mejor vida útil de la herramienta y le ayuda en tareas exigentes como la eliminación de pintura y óxido, la limpieza de las costuras de soldadura, así como la preparación de superficies y el acabado de acero fino. El alambre de alta calidad hecho de acero fino evita que la pieza de trabajo se oxide. Además, el trabajo de desbarbado se puede llevar a cabo de manera eficiente, por lo que el cepillo de eje de olla de Tyrolit se puede utilizar universalmente para una variedad de tareas y garantiza los mejores resultados.

Característica:

  • Forma: 52T DW PINCELES DE COPA DE VÁSTAGO
  • Idoneidad material: Acero fino
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: E 0,3 mm INOX
  • Dimensión (D x L x H - GE x I): 60 x 15 x 20 - 6 x 30 mm
  • Diámetro: 60 mm
  • Grosor: 15 mm
  • Herramienta para: Lijadora recta

Ventaja:

  • Herramienta de aplicación universal con el durabilidad/duración/vida útil más alto
  • Debido a su forma, es particularmente adecuado para áreas de difícil acceso
  • El alambre hecho de acero fino de alta calidad evita que la pieza de trabajo se oxide

Aplicación:

  • Para la eliminación de óxido, limpieza de soldaduras, preparación de superficies y acabado de acero fino

Recomendación:

  • Alambre corrugado DW para trabajos de limpieza como quitar pintura, óxido, incrustaciones, incrustaciones o desbarbado

Características especiales:
  • Versátil
  • La mejor vida útil de la herramienta y los resultados
  • Para lugares de difícil acceso

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra