Descripción:
Los cepillos de eje en maceta PREMIUM para el lijadora recta son ideales para el mecanizado de áreas de difícil acceso en piezas de acero. La herramienta de alto rendimiento ofrece la mejor vida útil y le ayuda en tareas exigentes como la eliminación de pintura y óxido, la limpieza de costuras de soldadura, así como la preparación de superficies y el mecanizado fino de acero. Además, el trabajo de desbarbado se puede llevar a cabo de manera eficiente, haciendo que el cepillo para macetas Tyrolit sea universalmente aplicable para una variedad de tareas.
Característica:
- Forma: 52T DW PINCELES DE COPA DE VÁSTAGO
- Idoneidad material: Acero
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: S 0,3 mm
- Dimensión (D x L x H - GE x I): 40 x 10 x 15 - 6 x 30 mm
- Diámetro: 40 mm
- Grosor: 10 mm
- Herramienta para: Lijadora recta
Ventaja:
- Debido a su forma, es particularmente adecuado para áreas de difícil acceso
- Herramienta de aplicación universal con el durabilidad/duración/vida útil más alto
Aplicación:
- Para quitar el óxido, limpiar las soldaduras, y para la preparación superficial y el acabado del acero
Recomendación:
- Alambre corrugado DW para trabajos de limpieza como quitar pintura, óxido, incrustaciones, incrustaciones o desbarbado
Características especiales:
- Versátil
- La mejor vida de la herramienta
- Para lugares de difícil acceso