uvex Pantalones de trabajo perfect azul 52

Número de artículo: 8903609
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color blau / kornblau
Talla de confección DE 52
Tipo de producto Pantalón de trabajo

Identificación y clasificación

Número de artículo 8903609
Copiar
EAN / GTIN 4031101631202
Copiar
Número del fabricante 8903609
Copiar
Fabricante Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Esta prenda de trabajo, optimizada según los aspectos fisiológicos de la confección, impresiona por sus líneas deportivas y sus inserciones elásticas colocadas ergonómicamente. Esto garantiza un excelente confort y movilidad. El diseño se basa en nuestra colección de ropa de protección uvex protection perfect, para que pueda vestir a sus empleados de forma visualmente uniforme incluso para las actividades más diversas.

Característica:

  • Tipo de producto: Ropa de trabajo
  • Tipo de producto Subtipos: no
  • Tipo de producto: Pantalón
  • Tipo de producto Subtipos: Pantalón de trabajo
  • Color (filtro): azul
  • Sexo: Señora
  • Forma ajustada: Regular Fit
  • Tamaño: 52

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra