HOJA INJECTOR DE MARTOR 89 , 100 en cargador

Número de artículo: 89.57
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
Tipo de producto Cuchilla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 89.57
EAN / GTIN 4002632912276
Número del fabricante 89.57
Número L L60170 406

Descripción

Descripción:

La cuchilla del inyector NR. 89 de MARTOR es una cuchilla de alta calidad hecha de acero. Es muy afilado y tiene un borde utilizable. Las puntas redondeadas aumentan su seguridad. La hoja es de 38 mm de largo, 8 mm de ancho y 0,25 mm de espesor.

La cuchilla del inyector NR. 89 está disponible bajo el número de pedido 89,57 en la revista para 100 piezas. disponible.
    Corte:
    Molienda estándar
  • Facetas de la hoja:
    doble
  • Característica de seguridad:
    Puntas redondeadas
  • Características de la hoja:
    hoja utilizable de 1 vía
  • Material básico:
    Acero

Característica:

  • Forma de la cuchilla industrial redondeada
  • Número de perforaciones para cuchilla: hoja de 2 orificios
  • Material básico: Acero
  • Hoja de acero inoxidable: No.
  • Molienda de cuchillas: Molienda estándar
  • Facetas de la hoja: doble
  • Hoja de seguridad (puntas redondeadas): Puntas redondeadas
  • Número de bordes de corte: 1
  • aristas de corte: 1-fold utilizable