LLAVE MACHO CORTA TORX 45

Número de artículo: 89.45
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 89.45
EAN / GTIN 3148511268407
Número del fabricante 89.45
Número L L60130 6577

Descripción

Descripción:

  • Espesor de los productos: Según las especificaciones de TORX®
  • bruñido

Característica:

  • A [mm]: 7,70
  • Al [mm]: 37,0
  • Al x L [mm]: 37 x 88,5
  • L [mm]: 88,5
  • Torx [nº]: T45
  • [g]: 43