LLAVE MACHO CORTA TORX 25

Número de artículo: 89.25
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 89.25
EAN / GTIN 3148511268001
Número del fabricante 89.25
Número L L60130 4026

Descripción

Descripción:

  • Espesor de los productos: Según las especificaciones de TORX®
  • bruñido

Característica:

  • A [mm]: 4,40
  • Al [mm]: 25,5
  • Al x L [mm]: 25,5 x 63,5
  • L [mm]: 63,5
  • Torx [nº]: T25
  • [g]: 11