LLAVE MACHO CORTA TORX 20

Número de artículo: 89.20
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 89.20
EAN / GTIN 3148511267905
Número del fabricante 89.20
Número L L60130 4030

Descripción

Descripción:

  • Espesor de los productos: Según las especificaciones de TORX®
  • bruñido

Característica:

  • A [mm]: 3,84
  • Al [mm]: 24,0
  • Al x L [mm]: 24 x 61
  • L [mm]: 61,0
  • Torx [nº]: T20
  • [g]: 8

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra