Mazo ROTBAND-PLUS

Número de artículo: 8887450
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8887450
EAN / GTIN 4010883888745
Número del fabricante 8887450

Descripción

Descripción:

Mango torneado de fresno (E 620 E) o nogal (E 620 H) DIN 5135 con vaina de protección de mango templada extra larga
La vaina, la cuña cónica, la placa de fijación y el tornillo para madera hacen de la cabeza y mango una sola unidad
Sujeción del mango ROTBAND-PLUS, alta seguridad, larga vida

Característica:

  • Anchura total [mm]: 100 mm
  • Altura total [mm]: 44 mm
  • Longitud total [mm]: 265 mm
  • Peso de la cabeza [g]: 1250 g
  • Material del mango: Hickory
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Imán [mm]: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no