Punta de trazar de metal duro

Número de artículo: 8881680
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Trazador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 8881680
    EAN / GTIN 4010883888165
    Número del fabricante 8881680
    Número L L60160 631

    Descripción

    Descripción:

    Galvanizada
    galvanizado

    Característica:

    • Anchura total [mm]: 10 mm
    • Altura total [mm]: 6 mm
    • Longitud total [mm]: 153 mm
    • Material: Acero al cromo-vanadio 59CrV4
    • Anchura del eje [mm]: 6 mm
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra