Botas forestales ARBORIST GTX S3 CI ARBORIST GTX S3 CI, Talla 48

Número de artículo: 88781-48
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 2-3 semanas

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Acero
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 48
Tipo de producto Botas de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 88781-48
Copiar
EAN / GTIN 4030839254929
Copiar
Número del fabricante 88781-48
Copiar
Fabricante ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Cuero de vaca resistente al agua
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO negra
  • Suela interior antiestática de lana suave
  • Suela intermedia de acero
  • Suela con perfil profundo de PU/PU HERCULES
  • Puntera de PU
  • Puntera de acero
  • EN ISO 17249 S3 CI/Protection level 2 (24m/sec)/SRC, form C
  • Bota resistente al corte - protección contra cortes con motosierras manuales
  • Nivel de protección 2 (24 m/s)