Martillo antirrebote

Número de artículo: 8868310
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Martillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 8868310
    EAN / GTIN 4010883886833
    Número del fabricante 8868310
    Número L L60160 4011

    Descripción

    Descripción:

    Con cabezas de poliamida, inastillables, resistentes a la rotura y al desgaste, 75 Shore D, probada a -20° C
    Esmaltado al fuego de polvo plata

    Característica:

    • Diseño: Cabezas de poliamida inastillables, irrompibles y resistentes al desgaste, 75 Shore D, probadas hasta -20° C
    • Anchura total [mm]: 110 mm
    • Altura total [mm]: 36 mm
    • Longitud total [mm]: 340 mm
    • Dureza [Shore-D]: 75 Shore-D
    • Cabeza Ø 1 [mm]: 35 mm
    • Material: Poliamida (PA)
    • Superficie: recubierto de polvo
    • Material del mango: Hickory
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Imán [mm]: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra