Pin punch 14 mm

Número de artículo: 8859670
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Extractor de pasadores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8859670
EAN / GTIN 4010883885966
Número del fabricante 8859670
Número L L60160 5718

Descripción

Descripción:

De acero al cromo-molibdeno-vanadio, templado al aire 45CrMoV7
Templado en toda su longitud de forma homogénea y revenido cuidadosamente
Superficie de trabajo pulida y lacada en transparente
Modelos especiales bajo demanda
* fuera de norma
* fuera de norma

Característica:

  • Vástago octogonal [mm]: 16 mm
  • Diseño: Endurecido uniformemente y templado cuidadosamente en toda su longitud, cabezas de impacto templadas inductivamente
  • Anchura total [mm]: 16 mm
  • Altura total [mm]: 16 mm
  • Longitud total [mm]: 180 mm
  • Material: Acero al vanadio
  • Ø de la caña: 16 mm
  • Longitud de deriva [mm]: 80 mm
  • Ø de deriva [mm]: 14 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra