CIZALLA 2 MANOS L660-EP2.5MM

Número de artículo: 884A.65
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
Tipo de producto Tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 884A.65
EAN / GTIN 3148512103233
Número del fabricante 884A.65
Número L L60130 2246

Descripción

Descripción:

  • Espesores del producto: Transmisión muy grande
  • Tope de acero forjado para el extremo de corte
  • Capacidad de corte para chapa negra de 120 kg/mm²: 2,5 mm
  • Bordes de corte galvanizados, patas de tubo con asas de neopreno.

Característica:

  • A [mm]: 48
  • L [mm]: 660
  • L1 [mm]: 200 --> 790
  • [kg]: 2.400

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra